メディカル容器

メディカル容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]メディカル容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]メディカル容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]メディカル容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]メディカル容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。

用途医療用容器材質ポリプロピレン(PP)内容量1個
注意
※本体とフタは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
質量(g)
適合品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4434410812013779-2069本体573メディカル容器20型 本体330×310×295
オープン
609
670(税込)
当日出荷
4434411712014779-2077フタ188メディカル容器20型 フタ305×305×35
オープン
369
406(税込)
当日出荷
4434412612011779-2042本体1325メディカル容器50型本体436×305×550
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4434413512012779-2051フタ276メディカル容器50型 フタ415×305×30
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする