TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
洋式便座 両用型
(1件のレビュー)
工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式になります。
用途
簡易用洋式便座
トラスコ品番
825-2554
セット内容
便座カバー付き
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール
質量(g)
2250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×610×205
内容量
1個
注意
※便器手前30cm以上(立ち上がりのための足ひきスペースが必要でございます。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44344537
07429
(便器の内径)幅17.5・奥行40
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください