東部
自転車フロント用バスケット(ハンドル引掛けタイプ)
ハンドル引掛けタイプの自転車用フロントバスケット。ちょっとした軽い小物を入れるのに便利です。持ち運びに便利な持ち手付。
用途
軽量・小物用
付属品
取付金具
材質
スチール
幅(mm)
300
色
ホワイト
高さ(mm)
215
奥行(mm)
230
内容量
1個
注意
※重量物は載せられません。ハンドル操作に影響がないことをお確かめの上、ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44344835
TOBU-HK-W
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません