曜日別特売
モノタロウ

バッグインコンテナ

バッグインコンテナ - モノタロウバッグインコンテナ - モノタロウバッグインコンテナ - モノタロウバッグインコンテナ - モノタロウバッグインコンテナ - モノタロウバッグインコンテナ - モノタロウ
(3件のレビュー)

ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。

用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20耐熱温度(℃)40商品タイプ本体内容量1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外では使用しないでください。
※耐熱温度以上の温度の液体を入れないでください。
※蓋は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44362177BIC20WH356×356×331(フタ別売りを装着した状態)穴あり
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り23点です
44362186BIC20WOH356×356×321(フタ別売りを装着した状態)穴なし
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 15点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44362177
2026-02-05
用途: 箱ごと入れるしかないのか?
電気・ガス・熱供給・水道業

直射日光対策を施したものが欲しいです。箱ごと入れればいいのですが、気付かずにバラしてしまいました。仕方がないので黒いゴミ袋を被せています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 44362177
2021-07-02
用途: バックの保管
有限会社 キムラプラン

他の方の感想にもある様に、フタ含むとの表記が有る為蓋を注文せずに購入してしまいました。注意書きでフタは別売とか、フタ付きの商品を掲載するとかした方が良いかと思います。

7が参考にしています
対象商品 : 44362186
2021-02-10
用途: 蜂蜜採取
さんみ株式会社

注文コードには本体(穴なし)表示、精算の計算時には356×356×321(フタ含む) と記載してありました、ふたが付いていませんでした。本体のみだったのですね、勘違いしますよ。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする