土井金属化成
Jタンク
幅広いニーズに応える、軽量で丈夫なポリ容器。
ノズル&中栓が付属。
付属品
キャップ、ノズルセット、中栓(プルリング)
色
ナチュラル
キャップサイズ(mm)
50
素材
ポリエチレン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73554550
-
350
6.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73554559
-
545
11.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73554568
-
920
23.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください