曜日別特売
モノタロウ

フタ バッグインコンテナ用

フタ バッグインコンテナ用 - モノタロウフタ バッグインコンテナ用 - モノタロウフタ バッグインコンテナ用 - モノタロウフタ バッグインコンテナ用 - モノタロウフタ バッグインコンテナ用 - モノタロウフタ バッグインコンテナ用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

モノタロウのバッグインコンテナに使用可能なフタです。
用途に合わせて穴ありタイプと穴なしタイプを使い分けてください。

用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×356×62商品タイプフタ内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44362195BIC20LWH穴あり
969
1,066(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44362204BIC20LWOH穴なし
969
1,066(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44362204
2021-12-10
用途: 蜂蜜採取のコンテナの蓋です。
さんみ株式会社

肉厚で丈夫でしっかりしていますので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする