曜日別特売

ネジザウルスリキッド大容量タイプ

ネジザウルスリキッド大容量タイプ - エンジニアネジザウルスリキッド大容量タイプ - エンジニアネジザウルスリキッド大容量タイプ - エンジニアネジザウルスリキッド大容量タイプ - エンジニアネジザウルスリキッド大容量タイプ - エンジニアネジザウルスリキッド大容量タイプ - エンジニア
(2件のレビュー)

錆取り剤ネジザウルスリキッド大容量タイプ。
頑固なサビを素早く除去。
錆で頑固に固着したネジに塗布して、錆を溶かします。
ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。
自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。
中性ですので安全に作業できます(酸、アルカリを含まない)。

用途自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆容量(L)4危険物の類別非危険物使用可能材質鉄、ステンレス、真鍮、銅繰り返し・詰め替え対応内容量1本(4L)
関連資料:(8.37MB)
注意
※炎天下での使用時には、施工面が十分に冷えていることを確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44345133ZC-27
16,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44345133
2022-09-20
用途: 車のメンテ

さび付いたブレーキローターの錆取りに使用。
ローターを外し、表面の取れる錆はあらかじめワイヤーブラシ(当方はモノタロウの六角軸付き真鍮ワイヤーブラシをインパクトドライバーで使用)で取る。
ドリルド部分やエアベンチレーション部分はブラシが入らないので未施工。
この状態でたらいに入れたネジザウルスリキッドにドボ付けすると、瞬間に薬剤が紫色に反応。
15分ほどしてから、ナイロンブラシで細部を擦ると錆がものの見事に取れます。
途中返りしぶきを浴びるハプニングがありましたが、こちらは中性なので害もなく。
酸性の錆取り剤は、何時間もつけなくればならないなど時間が掛かるが、こちらはすぐに取れるのがすごいと思います。
その分値段は高いですが・・・。

対象商品 : 44345133
2019-10-15
用途: 釣り道具(プライヤー、ナイフ、ハサミ) オートバイ(旧車)の錆落とし
山本製作所

錆のみに反応して錆が落ちるのが良い。ナイロンブラシ等を併用すれば、一層効果有ります。今まで、ワイヤーブラシ、ペーパー等を使用しての傷付いたりや労力がバカらしく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする