曜日別特売

温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ

温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ - シンワ測定温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ - シンワ測定温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ - シンワ測定
(3件のレビュー)

雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。

用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン質量(g)1601目盛温度は2℃、湿度は5%温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃寸法(Φ×mm)156×38湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44346497706001個
5,8103,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り232点です
2092943470600(校正証明:一般)1セット
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 日常作業
株式会社サンテツサービス業

見やすく、現場の熱中症対策に役立っております。
もう一回り大きいのが有っても良いかも。

2025-04-21
用途: 熱中症対策に

熱中症対策にて購入、これからの時期に必須なので事前に購入しました。
電源不要なので便利ですが、危険なときに点滅等で知らせるアラームのようなものがあれば更に良いと思います。

対象商品 : 44346497
2024-08-27
用途: 環境測定
株式会社 フジ食品

高温多湿の作業場での環境測定で使用
電源を必要としないので、長期使用できると期待
温度と湿度、それと合わせた熱中症危険レベルが表示されるのがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする