ロータリハンマドリル

ロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

速く、ラクに穴あけ。
クラストップの穿孔スピード!
低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!

消費電力(W)900電源(V)単相交流50/60・100電流(A)9.4コード長さ(m)5(2心)回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300仕様SDSプラス、二重絶縁付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)355幅(mm)87質量(kg)3.0(コード除く)高さ(mm)227モーターブラシレス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4内容量1台
注意

※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348518DH28PEC
56,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする