曜日別特売

12V ヒートインナーパンツ3.5AMP

12V ヒートインナーパンツ3.5AMP - Heatech12V ヒートインナーパンツ3.5AMP - Heatech

<走行風で冷えるヒザ関節や下半身を暖めるインナーパンツ>
細身のデニムの中に穿いてもゴワつかない薄さと動きやすさを備えたモデル。
ヒザ部分を立体裁断とし、ライディング中のヒザの曲がりに対応します。
裾にはストラップを備え、デニムなどに履く際にズリ上がりを防ぎます。※穿き終わったら外してください。

素材
【表地】ポリエステル 91%、ポリウレタン 9%
【裏地】ポリエステル 100%
【後見頃】ポリエステル 85%、ポリウレタン 15%
ブラック内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443498665069801S
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
443498755069802M
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
4434990950698052XL
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
443498845069803L
25,000
取扱い終了
返品不可
443498935069804XL
25,000
取扱い終了
返品不可
443499185069806WOMEN
25,000
取扱い終了
返品不可
4434992750698073XL
25,000
取扱い終了
返品不可
4434993650698084XL
25,000
取扱い終了
返品不可
4434994550698095XL
オープン
取扱い終了
返品不可
4434995450698106XL
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする