曜日別特売

5V_ヒートインナーベストOLIVE

5V_ヒートインナーベストOLIVE - Heatech5V_ヒートインナーベストOLIVE - Heatech

<モバイルバッテリーで暖める、インナーベスト>
他のヒーテック製品とは違い、市販のモバイルバッテリーを別途お買い求めいただき電源として使用します。
(オートバイ車載12Vバッテリーは電源となりません)
ヒートパネルは両胸・背中に配置し、3段階に温度調整が可能です。
ツーリング等オートバイでの使用はもちろん、アウトドアアクティビティなど様々なシーンにご使用いただけます。
「Women」から「4XL」までサイズランナップも豊富にご用意。
手軽に電熱ウエアをご使用されたい方や、発電量が少ない小中排気量車、旧車にオススメです。

素材
【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%
【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%
【中綿】ポリエステル 100%
オリーブ内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443504965076205XL
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
4435050550762062XL
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
4435051450762073XL
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
443504535076201WOMEN
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
443504695076202S
16,000
取扱い終了
返品不可
443504785076203M
16,000
取扱い終了
返品不可
443504875076204L
16,000
取扱い終了
返品不可
4435052350762084XL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする