モノタロウ

ビニールマット B山 PVC製

ビニールマット B山 PVC製 - モノタロウビニールマット B山 PVC製 - モノタロウビニールマット B山 PVC製 - モノタロウビニールマット B山 PVC製 - モノタロウ
(3件のレビュー)

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は凸凹形状でクッション性があります。日本製。

用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)20幅(mm)915厚さ(mm)1.5質量(kg)25(表)緑、(裏)黒タイプ縦筋筋方向長手20m方向内容量1巻
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※マットを設置の際は床のゴミや汚れ、油分などを取り除いてからご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※マットの上を走ったり、急に立ち止まったりしないでください。
※樹脂製品なので温度差により伸縮する場合がありますのでご了承ください。
※材質の性質上、時間とともに劣化します。
※使用環境により色移りや変形、変色する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44362134-
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44362134
2021-11-18
用途: 滑り止め

おっ重い
それは兎も角として物は思った通りのもので問題ありません。
納品書の入れ方?が秀逸でした。

対象商品 : 44362134
2020-08-13
用途: 雑草除け
農・林・水産業

庭の雑草除けとして初めて注文して不足分を再注文しました。カッターナイフで簡単に切れます。屋外の耐久性はまだ未定です。

対象商品 : 44362134
2020-12-26
用途: 新規打設コンクリート養生
建設業・工事業

タイヤ痕は付かなくなりました。もう少し厚みがある方が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする