モノタロウ

平板マット ツヤマット PVC製

平板マット ツヤマット PVC製 - モノタロウ平板マット ツヤマット PVC製 - モノタロウ平板マット ツヤマット PVC製 - モノタロウ平板マット ツヤマット PVC製 - モノタロウ平板マット ツヤマット PVC製 - モノタロウ
(3件のレビュー)

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。

用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。材質ポリ塩化ビニル(PVC)(表)緑、(裏)黒幅(mm)915厚さ(mm)1.5内容量1巻
注意
※製品表面に保護フィルムがついていますので、ご使用時は必ず剥がしてください。
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※マットを設置の際は床のゴミや汚れ、油分などを取り除いてからご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※マットの上を走ったり、急に立ち止まったりしないでください。
※樹脂製品なので温度差により伸縮する場合がありますのでご了承ください。
※材質の性質上、時間とともに劣化します。
※使用環境により色移りや変形、変色する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44362159-10
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
44362168-20
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44362159
2022-06-24
用途: 作業台のキズ防止
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

作業台の平板マットで、製品のキズ防止ときれいな作業台に仕上がりました。

対象商品 : 44362159
2023-02-28
用途: 製造作業時
株式会社ヤマシン

コストパフォーマンスが高い、翌日配送でとても便利です。

対象商品 : 44362159
2019-12-10
用途: デスクマット
製造業

作業場のデスクマット代りに切断して使用するのにちょうどよかった。艶があり過ぎますが、使っているうちに気にならなくなります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
表面はつるつるでエンボス加工はありませんか。
回答:
艶消し仕様の微細な凹凸のエンボスもなく、つるつるの商品です。
2024-09-04
質問:
RoHS対応品ですか。
回答:
RoHS調査には対応しておりません。
2024-09-04
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1842:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする