U-OILスタンダード

U-OILスタンダード - シオンU-OILスタンダード - シオンU-OILスタンダード - シオンU-OILスタンダード - シオンU-OILスタンダード - シオンU-OILスタンダード - シオンU-OILスタンダード - シオンU-OILスタンダード - シオン

2012年に最初にリリースされたU-OIL第1号
亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用した今のU-OILの原型となる自然塗料です。
乾燥が遅く、「作業性」に難あり
乾燥性能に課題があり、油水分が多い、赤身が多い、硬質な木に塗ると乾きが極端に遅くなる(または乾かない)ことがあります。
乾燥が遅いため、濃い色付けに難あり
乾燥性能に課題があったため、天然顔料の比率を上げて濃い色付けをすると色が剥離することがありました。
そのため、色は薄めに仕上がります。
塗料の延びの良さ、基本1回塗りのルーツはここに!
塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。
少量で広い面積を塗装できる長所は、そのままハードに継承されております。
カラーは全35色!
カラーは充実の全35色。
これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。
このコンセプトは、そのままハードに継承されております。
数年後のメンテナンスも楽々!
数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。
また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。

用途屋内 木部専用主な用途屋内木部使用場所屋内専用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)臭気ほぼ無臭危険等級乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1~2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
注意
※湿度が高い、気温が低い、塗布量が多すぎる等の場合乾燥が遅くなる可能性がございますので、ご注意ください。
※イペ、ウリン等の硬質材のような木材に塗布した場合、塗料が浸透しにくいほか、乾燥が遅くなる場合があります。十分ご注意ください。
※使用した刷毛、ウェス(布)は水に浸け、水分を含んだ状態で処分してください。(自然発火防止)
※そのまま処分すると、植物油が酸化重合する際、熱を持ち、自然発火する恐れがあります。取扱いには十分ご注意ください。
全216種類を絞り込む
内容量
216種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
つや
成分
塗布面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44351869-1缶(170mL)S01エクストラクリアツヤなし~2分ツヤ精選亜麻仁油、紅花油3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351878-1缶(170mL)S02クリア2分ツヤ~半ツヤ精選亜麻仁油、紅花油3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351887-1缶(170mL)S03ライトオーク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351896-1缶(170mL)S04ダークオーク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351905-1缶(170mL)S05ライトブラウン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351914-1缶(170mL)S06ダークブラウン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351923-1缶(170mL)S07古色ブラウン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351939-1缶(170mL)S08古色ブラック-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351948-1缶(170mL)S09ホワイト-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351957-1缶(170mL)S10グレー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351966-1缶(170mL)S11ブラック-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351975-1缶(170mL)S12グリーン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351984-1缶(170mL)S13ライトグリーン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44351993-1缶(170mL)S14ブルー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352009-1缶(170mL)S15ライトブルー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352018-1缶(170mL)S16クリーム-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352027-1缶(170mL)S17ベージュ-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352036-1缶(170mL)S18イエロー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352045-1缶(170mL)S19カントリーイエロー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352054-1缶(170mL)S20カントリーオレンジ-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352063-1缶(170mL)S21ワインレッド-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352079-1缶(170mL)S22アンチブルー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352088-1缶(170mL)S23ダークグリーン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352097-1缶(170mL)S24ダークグレー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352106-1缶(170mL)S25ダークベージュ-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352115-1缶(170mL)S26モスグリーン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352124-1缶(170mL)S27モスグレー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352133-1缶(170mL)S28ピンク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352149-1缶(170mL)S29ライトピンク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352158-1缶(170mL)S30シーダー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352167-1缶(170mL)S31ライトシーダー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352176-1缶(170mL)S32和風赤-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352185-1缶(170mL)S33和風藍-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352194-1缶(170mL)S34和風鴬-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352203-1缶(170mL)S35石板色-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352219-1缶(170mL)S47ミディアムオーク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352228-1缶(0.75L)S01エクストラクリアツヤなし~2分ツヤ精選亜麻仁油、紅花油15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352237-1缶(0.75L)S02クリア2分ツヤ~半ツヤ精選亜麻仁油、紅花油15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352246-1缶(0.75L)S03ライトオーク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352255-1缶(0.75L)S04ダークオーク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352264-1缶(0.75L)S05ライトブラウン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352273-1缶(0.75L)S06ダークブラウン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352289-1缶(0.75L)S07古色ブラウン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352298-1缶(0.75L)S08古色ブラック-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352307-1缶(0.75L)S09ホワイト-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352316-1缶(0.75L)S10グレー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352325-1缶(0.75L)S11ブラック-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352334-1缶(0.75L)S12グリーン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352343-1缶(0.75L)S13ライトグリーン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44352359-1缶(0.75L)S14ブルー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、非石油系乾燥剤15(9.0畳/4.5坪)0.75L
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする