曜日別特売

U-OILハード

U-OILハード - シオンU-OILハード - シオンU-OILハード - シオンU-OILハード - シオンU-OILハード - シオンU-OILハード - シオンU-OILハード - シオンU-OILハード - シオン

亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いを徹底的に抑えた極めて「安全性」の高い自然塗料です。
塗装の際、肌に付いても肌を傷める心配がなく、女性やお子様でも安心してご利用頂けます。
乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。
屋外での推奨塗装方法である「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。
木材や塗装時期に関わらず約12~24時間で乾きます。
自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。
色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。
塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。
少量で広い面積を塗装でき、しかも、屋内は1回塗りなので、塗装コスト削減にもつながります。
約4年色落ちしにくい高い木材保護性能を促進耐候試験にて実現しました。(「2回塗り+塗りっぱなし」にて施工した場合)
カラーは充実の全66色。これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。
さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。
数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。
また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。
「1回塗り+ふきとり」にて、木目をきれいに活かした塗装が可能です。

用途屋内・屋外共用 木部専用主な用途屋内木部、屋外木部使用場所屋内・屋外共用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)臭気極めて低臭危険等級乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1/完全乾燥:約12、塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
注意
※湿度が高い、気温が低い、塗布量が多すぎる等の場合乾燥が遅くなる可能性がございますので、ご注意ください。
※イペ、ウリン等の硬質材のような木材に塗布した場合、塗料が浸透しにくいほか、乾燥が遅くなる場合があります。十分ご注意ください。
※使用した刷毛、ウェス(布)は水に浸け、水分を含んだ状態で処分してください。(自然発火防止)
※そのまま処分すると、植物油が酸化重合する際、熱を持ち、自然発火する恐れがあります。取扱いには十分ご注意ください。
396件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
つや
成分
塗布面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44354023-1缶(170mL)H01エクストラクリアツヤなし~2分ツヤ精選亜麻仁油、紅花油、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354039-1缶(170mL)H02クリア2分ツヤ~半ツヤ精選亜麻仁油、紅花油、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354048-1缶(170mL)H03ライトオーク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354057-1缶(170mL)H04ダークオーク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354066-1缶(170mL)H05ライトブラウン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354075-1缶(170mL)H06ダークブラウン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354084-1缶(170mL)H07古色ブラウン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354093-1缶(170mL)H08古色ブラック-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354109-1缶(170mL)H09ホワイト-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354118-1缶(170mL)H10グレー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354127-1缶(170mL)H11ブラック-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354136-1缶(170mL)H12グリーン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354145-1缶(170mL)H13ライトグリーン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354154-1缶(170mL)H14ブルー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354163-1缶(170mL)H15ライトブルー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354179-1缶(170mL)H16クリーム-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354188-1缶(170mL)H17ベージュ-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354197-1缶(170mL)H18イエロー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354206-1缶(170mL)H19カントリーイエロー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354215-1缶(170mL)H20カントリーオレンジ-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354224-1缶(170mL)H21ワインレッド-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354233-1缶(170mL)H22アンチークブルー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354249-1缶(170mL)H23ダークグリーン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354258-1缶(170mL)H24ダークグレー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354267-1缶(170mL)H25ダークベージュ-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354276-1缶(170mL)H26モスグリーン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354285-1缶(170mL)H27モスグレー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354294-1缶(170mL)H28ピンク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354303-1缶(170mL)H29ライトピンク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354319-1缶(170mL)H30シーダー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354328-1缶(170mL)H31ライトシーダー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354337-1缶(170mL)H32和風赤-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354346-1缶(170mL)H33和風藍-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354355-1缶(170mL)H34和風鴬-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354364-1缶(170mL)H35石板色-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354373-1缶(170mL)H36パステルブルー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354389-1缶(170mL)H37パステルパープル-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354398-1缶(170mL)H38パステルグリーン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354407-1缶(170mL)H39パステルグレー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354416-1缶(170mL)H40パステルピンク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354425-1缶(170mL)H41パステルオレンジ-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354434-1缶(170mL)H42パステルイエロー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354443-1缶(170mL)H43ア-スイエロー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354459-1缶(170mL)H44アンチークパイン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354468-1缶(170mL)H45レモンエロー-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354477-1缶(170mL)H46バニラ-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354486-1缶(170mL)H47ミディアムオーク-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354495-1缶(170mL)H48オレンジ-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354504-1缶(170mL)H49バーミリオン-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44354513-1缶(170mL)H50ローズレッド-精選亜麻仁油、紅花油、天然顔料、無鉛乾燥剤3.4(2.0畳/1.0坪)0.17L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする