プロ ストリーミング ウェブカム

プロ ストリーミング ウェブカム - ロジクールプロ ストリーミング ウェブカム - ロジクールプロ ストリーミング ウェブカム - ロジクールプロ ストリーミング ウェブカム - ロジクールプロ ストリーミング ウェブカム - ロジクールプロ ストリーミング ウェブカム - ロジクールプロ ストリーミング ウェブカム - ロジクールプロ ストリーミング ウェブカム - ロジクール

鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。
ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。
78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。
本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。
C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。
HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。
カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。
XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。
Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。
直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。

セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンスブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44機能収音範囲:最大1m最大解像度1080p/30fps~720p/60fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-31デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44395339C922n
23,558
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする