エスコ
[乾電池式]LEDピカピカチューブ
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色
赤
電源
単1電池2本(別売)
電池寿命(時間)
約70
寸法(mm×m)
Φ22×10
電球の種類
LED球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44395445
EA983FX-44
オープン
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください