カクダイ
厨房用立形自在水栓
仕様
厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
22~27
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
取付厚(mm)
5~35
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44395454
700-745-13QR
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください