曜日別特売

ハイスペックエコビッグ

ハイスペックエコビッグ - 日動工業
電球の種類LED使用場所屋内外兼用消費電力(W)52光束(Lm)7270付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950口金E39定格電流(A)100V:0.52、200V:0.27入力電圧(V)90~265寸法(Φ×mm)165×186照度(Lx)7690(1m)使用環境温度(℃)-20~50色(本体)LED寿命(時間)50000ビーム角度(°)【1/2ビーム角】50、【1/10ビーム角】100入力電源(V)100/200(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44395996L50V2-J50BK-50K
43,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする