曜日別特売

マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー

マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

ビーハ・マイクロフィニッシュ(R)の油や水に濡れても滑らないハンドルのトルクス(R)ドライバー。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。

商品構成単品内容量1本
全8種類を絞り込む
先端サイズ
先端寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443960845527T10トルクス(ヘックスローブ)T10T10X80
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
443960935527T15トルクス(ヘックスローブ)T15T15X80
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
443961095527T20トルクス(ヘックスローブ)T20T20X100
2,580
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
443961185527T25トルクス(ヘックスローブ)T25T25X100
2,690
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
443961275527T27トルクス(ヘックスローブ)T27T27X115
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
443961365527T30トルクス(ヘックスローブ)T30T30X115
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
443961455527T40トルクス(ヘックスローブ)T40T40X130
2,540
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
443961545527T9トルクスT9T9X60
1,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする