インナーイヤーヘッドホン ATH-SRORT10

インナーイヤーヘッドホン ATH-SRORT10 - audio-technicaインナーイヤーヘッドホン ATH-SRORT10 - audio-technicaインナーイヤーヘッドホン ATH-SRORT10 - audio-technicaインナーイヤーヘッドホン ATH-SRORT10 - audio-technicaインナーイヤーヘッドホン ATH-SRORT10 - audio-technicaインナーイヤーヘッドホン ATH-SRORT10 - audio-technica

スポーツ使用時でも高音質が楽しめるパワフルなΦ8.8mmドライバー。
水で洗える防水性能IPX5グレード。
軽量でしなやかにフィットする新設計イヤハンガーにより、長時間でも快適な装着感をキープ。
遮音性に優れたイヤピースと外部音が聞こえやすいアクティブフィットイヤピースの2種類付属。

コード長さ(m)1.2(U型/右側のコードが長くなっています)付属品イヤピース(ファインフィットイヤピース:XS、S、M、L/アクティブフィットイヤピース:S、M、L)、コードクリップ型式ダイナミック型質量(g)約7(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)105/mWインピーダンス(Ω)17最大入力(mW)40ドライバー径(Φmm)8.8内容量1個
注意
※水道やシャワーなどで水洗いが可能です。完全防水ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44396258ATH-SPORT10 BKブラック
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
44396267ATH-SPORT10 BLブルー
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
44396276ATH-SPORT10 GYグレー
1,980
取扱い終了
返品不可
44396285ATH-SPORT10 PKコーラルピンク
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする