MAKINO
NTR ゴムマット
ベーストレー/ハーフトレーに組み込んで使用します。
搬送・工程管理に最適です。
材質
ニトリルゴム
耐熱温度(℃)
120
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
配列
対応径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44434243
NTR-CP01H-NBR
140×220×20
4×6
~32.0以下
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44434259
NTR-CP03-NBR
300×220×15
10×14
~16.0以下
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44434268
NTR-CP03H-NBR
140×220×15
6×10
~16.0以下
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44434277
NTR-CP04-NBR
300×220×11
13×17
~12.0以下
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44434286
NTR-CP04H-NBR
140×220×11
8×13
~12.0以下
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください