HARAX(ハラックス)
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ
タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)
2230
全幅(mm)
1170
荷台寸法(長さ)(mm)
1200(有効)
荷台寸法(幅)(mm)
800(有効)
タイヤタイプ
エアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大積載量(kg)
パネル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44990479
BS3000T
24.6
360
なし
¥
163,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44990488
BS3000TG
34.6
350
合板パネル付(6mm厚)
¥
195,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。