曜日別特売

警報器

警報器 - YEC
(2件のレビュー)

配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。

質量(g)51.5周波数(Hz)2400±300定格電圧(V)DC12~48定格電流(A)0.05以下取付寸法(mm)6or8音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)耐水性JIS S1発音体圧電式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44396389BA33015001個
3,760
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21481348BA3301500-M1セット(3個)
11,280
取扱い終了
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21481348BA3301500-M44396389BA3301500BA3301500-M 警報器 YEC 44396389警報器YEC1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44396389
2023-11-09
用途: 車両アンサーバックブザーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

本来はバックブザーでの使用と思いますが、キーレスのアンサーバック用で使いました。
電気流したままだと断続的に音が鳴るタイプですね。
アンサーバックは鳴る一瞬電気が流れるだけなので問題ナシ。
音色もそこまで高音ではないので良いです。

対象商品 : 44396389
2020-09-14
用途: 4t車両のバックブザーの減音に純正品と変更
サービス業

取り付けてみましたが、減音を期待しておましたが、あまり効果が
ないように感じましたので、減音ではなく消音での取り付けに変更と
なりました。
音色は申し分ないです。
減音に関しては、深夜の住宅地等を考慮して、50~60dBぐらいの商品が
欲しいと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする