曜日別特売

125ミリ充電式マルノコ

125ミリ充電式マルノコ - マキタ125ミリ充電式マルノコ - マキタ
(1件のレビュー)

AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。
「パワー」「精度」「剛性」全てを追求
「無線連動」非対応

内容量1台
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノコ刃外径(Φmm)
ノコ刃内径(Φmm)
回転数(min-1[r.p.m])
最大切込深さ(mm)(90°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44405744HS474DZB1252054004730
45,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
44405778HS474DZ1252054004730
45,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
44396416HS474DRG-----
64,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
44396425HS474DRGB-----
64,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44396416HS474DRG55547014HS474DRGXHS474DRG 125ミリ充電式マルノコ マキタ 55547014125ミリ充電式マルノコマキタ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44396425HS474DRGB55547023HS474DRGXBHS474DRGB 125ミリ充電式マルノコ マキタ 55547023125ミリ充電式マルノコマキタ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44396425
2019-12-27
用途: 木材の切断
株式会社 小池造園土木

小型軽量で取扱いが楽です。
パワーも十分で使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする