普通紙ファックス用インクリボン

普通紙ファックス用インクリボン - オーム電機普通紙ファックス用インクリボン - オーム電機普通紙ファックス用インクリボン - オーム電機普通紙ファックス用インクリボン - オーム電機普通紙ファックス用インクリボン - オーム電機
(10件のレビュー)

ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。

種別汎用品幅(mm)220サイズA4内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
メーカー純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44397089OAI-FHD36Sシャープ:UX-NR9GW、UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX- 810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-AF90CL/CW、UX- AF91CL/CW、UX-C204CL、UX-D16CL/CW、UX-D17CL/CW、UX-D18CL/CW、UX- D19CL/CW、UX-D20CL/CW、UX-D26CL/CW、UX-D27CL/CW、UX-D28CL/CW、UX- D30CL/CW、UX-D32CL/CW、UX-D33CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-D57CL/CW、UX- D58CL/CW、UX-D63CL/CW、UX-D70CL/CW、UX-D71CL/CW、UX-D72CL/CW、UX- D82CL/CW、UX-D83CL/CW、UX-D90CL/CW、UX-DK17CL、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-E407CL/CW、UX-E570CL/CW、UX-E680CL/CW、UX- E790CL/CW、UX-E801CL/CW、UX-F104Y、UX-F14CL/CW、UX-F15CL/CW、UX- F24CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F34CL/CW、UX-F50CL/CW、UX-V503CL/CW、UX- W55CL/CW、UX-Y303CL/CW、NTT:でんえもん-266SD、でんえもん-266SDw、でんえもん-267SD、でんえもん-267SDw、でんえもん-268SD、でんえもん-268SDw、でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIシャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW(2本入)、UX-NR9G、UX-NR9GW(2本入) NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(12)
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
44397098OAI-FCA33Sシャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、
UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、
UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CW、パナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)、サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350W、ケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLG、NEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KW、SONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CL、NTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LS
シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り) パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り) サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り) ケンウッド:ID-IR40(K) NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り) SONY:TL-RF10 NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: FAX受信時の印刷
フォレストリーム合同会社不動産業

純正のインクリボンを使い切ったため購入しました。問題なく交換・使用できました。

対象商品 : 44397098
2022-11-28
用途: 電話機で使っています。
愛和歯研サービス業

迅速な対応ありがとうございました。
問題無く使えています。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品 : 44397098
2021-05-14
用途: FAX
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも買っているので特に問題はなかったですが、
今回は厚紙の芯からインク紙がペラっと外れてましたね。
テープで補強して使いましたが少し気になるところです。

対象商品 : 44397089
2021-02-27
用途: ファックスリボン交換時
理容トップサービス業

ファックスリボン交換は容易に出来ました
包装も簡易的でエコな時代に合っています。

対象商品 : 44397098
2021-04-08
用途: 事務用

もしもの予備も含めて他の有名ブランドとそん色なく利用でき満足。

対象商品 : 44397089
2021-07-24
用途: FAXの送受信
個人・内藤タクシー運輸・通信業

メーカー指定の純正品ではないので?とは思いましたが,全く遜色なく使用出来ており,とても満足しています。

対象商品 : 44397098
2021-08-11
用途: 大丈夫でしたよ、ファックス
有限会社さくら農園製造業

安いのでかなり満足しています。
普通で買うと結構高いので
試しにこちらで購入
しかし
十分であります。
リピしています。

対象商品 : 44397089
2021-04-24
用途: 安いのがあるのしらなかった
有限会社さくら農園製造業

いつも純正購入でしたので、安くあるのをしりませんでした。
消耗品なので十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする