曜日別特売

ハンディフォーム

ハンディフォーム - フォモ・ジャパンハンディフォーム - フォモ・ジャパン
(5件のレビュー)

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。)
発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。
壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。
吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。
トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。
吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。
ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。

用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本適合【4VOC基準】JAIA-406799ライトイエロータイプエアゾール缶容量(kg)1密度26.6kg/cm3熱伝導率(W/mk)0.0255危険等級圧縮強度(N/cm2)10.7危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.709LRoHS指令(10物質対応)対応特性自己消火性ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004曲げ強度(N/cm2)17.3透湿係数(ng/m2sPa)6.43危険物の性状非水溶性吸水量(g/100cm2)0.4内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
注意
※可燃性ガスを使用していますので引火性があります。
※ウ レタンフォームに火花、溶接屑があたると燃えることがあります。火気および火花のあたるところでは使用しないで下さい。
※作業場所では十分な換気を行ってください。換気はウレタンフォーム作業終了後、約3時間は継続して下さい。
※密閉箇所での使用は酸欠および爆発火災の恐れがありますので止めて下さい。
※正しい使用方法に従っても液が出ない場合、釘などでつついたりせず、メーカーにお問合せ下さい。
※自動車のトランク内など40℃以上に温度が上がる場所には置かないで下さい。容器が破裂する恐れがあります。
※使い切りタイプとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44397125#210
13,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 蝙蝠が物置に住み着いた為に一センチの穴でもふさぐため使わせていただきました
有限会社中山ホンダ自動車・二輪車・自転車関連業

製品は普通かもわかりませんが メーカーさんの対応が最高でした
出来上がりは満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 44397125
2022-10-26
用途: ウレタンの剥がれ補修や隙間埋め作業
農・林・水産業

温度管理が面倒ですが、作業性は良いです。天井吹付も問題ありません。飛び散りがありますので養生は必要です。作業準備の手順が少し複雑です。

2が参考にしています
対象商品 : 44397125
2021-04-04
用途: 玄関リフォーム
建設業・工事業

以前はボンベタイプを使用 調整がややむずかしい
ハンディは簡単で使いやすい 価格がもう少し安ければ なお良し
冬場の温度管理に気を使うのでその辺が改善されると
あとは製品の質は良いです

2が参考にしています
対象商品 : 44397125
2021-01-25
用途: ユニットバス床断熱
その他業種

ユニットバスの床に下から吹き付けたが使いやすく満足、もう少し量が多いタイプがあると良い。

3が参考にしています
対象商品 : 44397125
2019-12-22
用途: 天井補修

天井面吹にて、かなり良いです
硬化も早いので、後の工事にストレス
が有りません、ノズルの詰まりも1分程度大丈夫です
(予備1個付いて居ます)1液は、使えなくなりました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする