UV光源で蚊や虫を誘引、高電圧でやっつける!
付属品 清掃用ブラシ・取扱説明書
屋内の様々な場所でお使いいただけます。(玄関・勝手口[外]、自動車整備工場、開放された作業場など)
ご要望の多かった、中間スイッチがつきました。
電源プラグを抜かずに、ON/OFF操作が出来ます!!



ランプ3ヶ月で切れました。ランプ交換しましたがバチバチしなくなりました
設置してから2週間経ちますが、蚊に刺されていません。
基本的に吊り下げての使用を想定した商品で、床に置いて使っていますが、電源コードが上部に付くため転倒しやすい。
3か月もしないでランプが切れてしまい、ランプのみ購入し様としたが品切れで買えず、問い合わせてもダメでした。しかしモノタロウにブラックライト小用4w 注文番号19419598というのが在り値段も安く、早速購入交換して現在使用中です、私だけが不満のクレーマーの様で嫌な気持ちでしたが、皆さんのレビューを見て安心しました。是非参考にしてみてください。
天下のHATAYAさんが、何をどうした蚊誘因装置。怪しい中華製品は数あるけど、ハタヤさん製なので安心して使っています。走光性のある虫全てを誘因してしまうので、設置場所はよく考えた方が良いとは思う。
作りもしっかりしていて、安心して使えます。
最初は、中間スイッチが邪魔ではと思ってましたが、
そんなことはなく、使い勝手が良かったです。
値段もよく機能も充分です、ただ、中の蛍光灯が切れます、交換用蛍光灯があると助かります。
製品がシンプルで使いやすいです、ただ、ある程度使用すると中の蛍光灯が切れます。
中の蛍光灯が買いやすくなると助かります。