ボルテックスミキサー

ボルテックスミキサー - オーハウス

連続使用向け頑丈設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載

回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500仕様軌道:4.9mm付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート許容荷重(kg)最大:1.1電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:24.1×16.8×16動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44377823VXHDALJPアナログ
170,800
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44377839VXHDDGJPデジタル
211,300
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする