曜日別特売

マイクロプレートボルテックスミキサー

マイクロプレートボルテックスミキサー - オーハウス

連続使用向け頑丈設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載

回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500仕様軌道:3.5mm付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44377848VXMPALJPアナログ64-0975-58
87,400
77,980
85,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44377857VXMPDGJPデジタル64-0975-57
96,500
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする