軽量ワンタッチマグ プレジール

軽量ワンタッチマグ プレジール - タフコ軽量ワンタッチマグ プレジール - タフコ軽量ワンタッチマグ プレジール - タフコ軽量ワンタッチマグ プレジール - タフコ

軽量でコンパクトなマグボトルで、持ち運びも楽にできます。
飲み口が外せてすみずみまでお手入れが簡単です。
片手でロック解除が可能で、ワンプッシュのラクラクオープン。
保温・保冷力に優れた真空二重構造になっています。

材質本体:ステンレス鋼、蓋:ABS樹脂、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム保冷時間(時間)約6(約11度以下)保温時間(h)約6(約53度以上)内容量1本
注意
※食器洗浄機・食器乾燥機は使用できません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44381348F-2685約530カシス
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
44381314F-2682約350ブラック
オープン
取扱い終了
44381323F-2683約350カシス
オープン
取扱い終了
44381339F-2684約530ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする