曜日別特売

フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用

フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)
(4件のレビュー)
種別2枚建て用枠の色ホワイト網:グレー内容量1台
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。
全34種類を絞り込む
取付可能高さ(cm)
取付可能幅(cm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
取付可能高さ(cm)
取付可能幅(cm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44383143XSGW5860171.6

174.6
85.5~87.5テラス用
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44387088XSGW58902171.6

174.6
131.3~133.3テラス用
19,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44383159XSGW5960174.6

177.6
85.5~87.5テラス用
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44387115XSGW59902174.6

177.6
131.3~133.3テラス用
19,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386905XSGW6060177.6

180.6
85.5~87.5テラス用
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44387133XSGW60902177.6

180.6
131.3~133.3テラス用
19,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44383177XSGW6160180.6

183.6
85.5~87.5テラス用
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44387158XSGW61902180.6

183.6
131.3~133.3テラス用
19,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386914XSGW6260183.6

186.6
85.5~87.5テラス用
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44387185XSGW62902183.6

186.6
131.3~133.3テラス用
19,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386729XSGW123031.5

34.5
38.9~40.9小窓用
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386738XSGW124531.5

34.5
61.6~63.6小窓用
5,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386747XSGW126031.5

34.5
84.2~86.2小窓用
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44386756XSGW153040.6

43.6
38.9~40.9小窓用
4,600
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386765XSGW154540.6

43.6
61.6~63.6小窓用
5,700
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386774XSGW156040.6

43.6
84.2~86.2小窓用
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44383089XSGW206055.8

58.8
84.2~86.2小窓用
7,100
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44386783XSGW203055.8

58.8
38.9~40.9小窓用
5,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386799XSGW204555.8

58.8
61.6~63.6小窓用
6,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44383098XSGW253070.9

73.9
38.9~40.9小窓用
6,100
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44383107XSGW254570.9

73.9
61.6~63.6小窓用
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44386808XSGW256070.9

73.9
84.2~86.2小窓用
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44383116XSGW286080.0

83.0
84.2~86.2小窓用
8,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386817XSGW283080.0

83.0
38.9~40.9小窓用
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44386826XSGW284580.0

83.0
61.6~63.6小窓用
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44383125XSGW303086.1

89.1
38.9~40.9小窓用
6,700
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
44383134XSGW306086.1

89.1
84.2~86.2小窓用
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
44386835XSGW304586.1

89.1
61.6~63.6小窓用
7,800
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44386844XSGW3545101.2

104.2
61.6~63.6窓用
8,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386853XSGW3560101.2

104.2
84.2~86.2窓用
9,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44386869XSGW4045116.4

119.4
61.6~63.6窓用
9,700
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386878XSGW4060116.4

119.4
84.2~86.2窓用
10,900
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386887XSGW4545131.5

134.5
61.6~63.6窓用
10,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44386896XSGW4560131.5

134.5
84.2~86.2窓用
11,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44383134
2024-06-01
用途: 網戸の設置
その他業種

この度購入した中古一軒家には窓枠に網戸用レールはありましたが網戸本体は設置されていませんでした。
そこで人生初めて網戸本体を購入しました。
サイズが合致するのか?
一人で取り付けることができるのか?
とても不安でしたが、難なく完璧に設置できました。
勝手がわかったので今後、各部屋のサイズを確認して追加購入していく予定です。

対象商品 : 44386853
2024-09-07
用途: 昭和50年代に設置したYKKの網戸が痛んだのでネットを探して注文し交換した。
その他業種

シルバーを発注したと思い込んでいたがホワイトを購入していました。取り付けてみると2階の窓用なので違和感なく使えそうです。台風到来の前後だったが、ほどなく届けてもらって助かりました。

対象商品 : 44386878
2020-08-08
用途: 事務所の窓用に。
ヨシダ工房

ぴったしサイズでとてもスムーズに動きます。グレー網なので外から見えづらく、いいです。
大小にかかわらず1000円の個別配送料がかかりますので、割高感があります。
使用感がいいので家庭用にシルバーとブロンズの購入手続きしました。

対象商品 : 44386817
2020-04-13
用途: 規定サイズ以外の網戸の取付
農・林・水産業

古い家なので規定のサイズの網戸が取り付けられず、合うものを探していたらフリーサイズという網戸があり購入して取付しました。上下サイズは長さを変えられるのでピッタリはめられましたが、横幅サイズは固定で一番近いものを購入しましたが、横幅サイズもフリーサイズのものもほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする