曜日別特売

フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用

フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)
種別4枚建て用枠の色ブロンズ網:グレー内容量1セット(2枚)
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。
全26種類を絞り込む
取付可能高さ(cm)
取付可能幅(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
取付可能高さ(cm)
取付可能幅(cm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44384123XSGB58904171.6

174.6
66.3~68.3テラス用
28,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44384148XSGB58120171.6

174.6
89.1~91.1テラス用
31,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44384157XSGB59904174.6

177.6
66.3~68.3テラス用
28,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
44384175XSGB59120174.6

177.6
89.1~91.1テラス用
31,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44384193XSGB60904177.6

180.6
66.3~68.3テラス用
28,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44384218XSGB60120177.6

180.6
89.1~91.1テラス用
31,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
44384236XSGB61904180.6

183.6
66.3~68.3テラス用
28,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44384254XSGB61120180.6

183.6
89.1~91.1テラス用
31,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44384279XSGB62904183.6

186.6
66.3~68.3テラス用
28,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44384297XSGB62120183.6

186.6
89.1~91.1テラス用
31,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44383816XSGB1290431.5

34.5
65.3~67.3小窓用
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
44383834XSGB1212031.5

34.5
88.1~90.1小窓用
12,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44387788XSGB1590440.6

43.6
65.3~67.3小窓用
11,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44383895XSGB2090455.8

58.8
65.3~67.3小窓用
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44383938XSGB2590470.9

73.9
65.3~67.3小窓用
14,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44387797XSGB2512070.9

73.9
88.1~90.1小窓用
16,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44387806XSGB2812080.0

83.0
88.1~90.1小窓用
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44387815XSGB2890480.0

83.0
65.3~67.3小窓用
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44384008XSGB3090486.1

89.1
65.3~67.3小窓用
16,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44387824XSGB3012086.1

89.1
88.1~90.1小窓用
18,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44384035XSGB35904101.2

104.2
65.3~67.3窓用
17,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
44387833XSGB35120101.2

104.2
88.1~90.1窓用
19,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44384078XSGB40120116.4

119.4
88.1~90.1窓用
22,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44387849XSGB40904116.4

119.4
65.3~67.3窓用
19,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44384096XSGB45904131.5

134.5
65.3~67.3窓用
21,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44384114XSGB45120131.5

134.5
88.1~90.1窓用
23,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする