ダイア
オスダイス
適合機種
HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
適合圧着ダイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44387903
B-4337XE
電線コネクター呼び:70、150
オスダイス:70~150
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44387894
B-4338XE
電線コネクター呼び:38、60
オスダイス:38~60
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44387885
B-4339XE
電線コネクター呼び:14、22
オスダイス:14~22
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください