ダイア
オスダイス
適合機種
HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
適合圧着ダイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44387919
B-7951
電線コネクター呼び:200
オスダイス:180~200
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44387928
B-7952
電線コネクター呼び:250
オスダイス:250
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください