ダイア
メスダイス
適合機種
HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
圧縮回数
適合圧着ダイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44387946
B-7955
電線コネクター呼び:22、38
343、326(満充電時)
メスダイス:22~38
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44387964
B-8123XA
電線コネクター呼び:70、80、100
210(満充電時)
メスダイス:70~100
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください