曜日別特売

メスダイス

メスダイス - ダイアメスダイス - ダイアメスダイス - ダイアメスダイス - ダイアメスダイス - ダイア
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
圧縮回数
適合圧着ダイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44387998B-7953電線コネクター呼び:250122(満充電時)メスダイス:250
13,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44387937B-7954電線コネクター呼び:14358(満充電時)メスダイス:14
9,400
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
44387955B-7956電線コネクター呼び:60262(満充電時)メスダイス:60
9,400
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44387989B-7958XC電線コネクター呼び:200122(満充電時)メスダイス:200
9,400
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44387973B-8122XA電線コネクター呼び:150147(満充電時)メスダイス:150
9,400
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする