ダイア
圧縮工具
種別
T型コネクタ
寸法(mm)
外形:長126×高93×幅48
質量(kg)
1.2(ダイス:0.07~0.10)
圧縮能力(mm
2
) Tダイス
T形コネクター:14~154(T-20~T-154)
内容量
1枚
注意
※本体のみダイスなし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44388007
CT-154A
HPN-25A、HPN-250RLB
¥
85,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください