ダイア
CT-154用T型コネクターダイス
適合機種
CT-154
種別
T型コネクタ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
圧縮回数
適用電線断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44388016
9P-B-6940
1枚
ダイス:T-20、1コネクター圧縮箇所:1
350(満充電時)
14~20
¥
11,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44388025
9P-B-6941
1個
ダイス:T-26、1コネクター圧縮箇所:1
245(満充電時)
21~26
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44388034
9P-B-6942
1台
ダイス:T-44、1コネクター圧縮箇所:1
192(満充電時)
27~44
¥
11,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44388043
9P-B-6943
1台
ダイス:T-60、1コネクター圧縮箇所:2
192(満充電時)
45~60
¥
11,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44388059
9P-B-6944
1個
ダイス:T-76、1コネクター圧縮箇所:2
175(満充電時)
61~76
¥
11,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44388068
9P-B-6945
1台
ダイス:T-98、1コネクター圧縮箇所:2
140(満充電時)
77~98
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44388077
9P-B-6946
1組
ダイス:T-122、1コネクター圧縮箇所:2
140(満充電時)
99~122
¥
11,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44388086
9P-B-8133
1組
ダイス:T-154、1コネクター圧縮箇所:3
70(満充電時)
123~154
¥
11,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください