ダイア
鉄筋カッター
多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合機種
材質
質量(kg)
切断能力
圧縮回数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44388244
SC-13
1個
HPN-250A、HPN-250RLB
異形棒鋼D13(SD345相当)、軟 鋼 棒Φ13(SS400相当)
カッター:0.25
異形棒鋼D13、軟鋼棒Φ13以下
異形棒鋼D13(SD345相当):140、異形棒鋼D13(SD345相当):137(満充電時)
¥
46,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44388278
SC-16
1組
HPN-250A、HPN-250RLB
異形棒鋼D16(SD345相当)
カッター:0.08
異形棒鋼D16、軟鋼棒Φ16以下
140(満充電時)
¥
97,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください