曜日別特売

コードレス鉄筋カッター

コードレス鉄筋カッター - オグラ

従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD19コードレス鉄筋カッター。
D19 (SD390) 鉄筋を約4.5秒で切断可能。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」(ボディを使用)。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
満充電後の6.0Ahバッテリで、D19 (SD390) 鉄筋を連続170回、D16 (SD345) 鉄筋を連続230回(切断可能)。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。

モーター直流ブラシレス本体外形寸法(mm)387×301×132切断能力(mm2)最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf))切断速度(秒)約4.5内容量1台
注意
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※メーカー社テスト値による。切断回数や切断速度は切断時の状況によって変動します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
切断能力(mm2)
充電時間(分)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44394709HCC-19BL18最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf))約40(バッテリ)10.2kg (本体のみ)、10.9kg (バッテリ含む)
298,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
44394718HCC-19BL-最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf))-10.2kg
268,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする