HSC-25BLN用直角切りアダプターセット

HSC-25BLN用直角切りアダプターセット - オグラ

コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。
差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。
底板カバーのボルト取付位置が上方向から取り付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。
全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットを入れることが可能。

付属品急速充電器、バッテリ、六角棒レンチ (5)、ダストケース、商品ケース、HSC-25BLN用直角切りアダプター質量(kg)4モーター直流ブラシレスバッテリー6.0Ah 1860B本体外形寸法(mm)471×137×139最大切断能力鉄筋径D19 (SD490)内容量1セット
注意
※旧タイプチップソー(OCD25-110(フランジ付き))は、HSC-25BLNおよびHSC-20BLNには使用出来ません。
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44394754-HSC-25BLN
47,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする