曜日別特売

リチウムバッテリー36V6.0AH

リチウムバッテリー36V6.0AH - BOSCH(ボッシュ)

ハイパワー36Vの高ポテンシャル!従来型よりも長く使える高容量6.0Ah。
充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単。
ボッシュ独自の「Coolpack」デザインにより、作業中のバッテリー温度上昇を抑制。
電池の長寿命化と再充電時の冷却待ち時間を短縮。

用途ボッシュプロ用36Vバッテリー工具の電源仕様充電残量計付バッテリーリチウムバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.2×142×55.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44394788GBA36V6.0AH366
54,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする