BOSCH(ボッシュ)
ジグソーブレード3本
木工用。
高速切断で切断スピード重視。
用途
木工用高速切断
有効刃長(mm)
220
全長(mm)
250
厚さ(mm)
1.6
山数
6
切断能力(mm)
【木材・合板】5.0~150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×1.6×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44394806
T1044DP
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください