BOSCH(ボッシュ)
ジグソーブレード3本
金工用。
折れにくいバイメタルブレード。
用途
金工用
有効刃長(mm)
220
全長(mm)
250
厚さ(mm)
1.6
山数
23
切断能力(mm)
【軟鋼板】1.0~3.0、【サイディングボード・パイプ】~150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×1.6×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44394815
T1018AFP
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください