BOSCH(ボッシュ)
ジグソーブレード3本
特殊材料用。
発泡スチロール・段ボール等切断。
用途
発泡スチロール・皮革・ダンボール用
有効刃長(mm)
220
全長(mm)
250
厚さ(mm)
1.6
切断能力(mm)
【発泡スチロール・皮革・段ボール】~150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×1.6×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44394824
T1013AWP
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください