カットソーブレードスターロック10枚

カットソーブレードスターロック10枚 - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

最新のマルチツールアクセサリー。
ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。
豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。
他社機種にも使用可能。
Metal Max

用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断仕様マルチツール(スターロック)用アクセサリー刃長(mm)40刃幅(mm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44395034AIZ32ATN/10
22,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44395034AIZ32ATN/10256261882608900016AIZ32ATN/10 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 25626188マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】BOSCH(ボッシュ)1セット(10枚)
19,980
税込21,978
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44395034
2022-09-17
用途: 建物解体時

釘ゃビスを切るときに使用します。
刃がとても長持ちします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする