レーザー距離計

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)
(9件のレビュー)

アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。
バックライト付反転液晶ディスプレイ。
全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。

用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44395147 ZAMO3
13,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ZAMO SET (ZAMO3+テープアダプター+ホイールアダプター)
この動画は、5人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

使いやすいようです。違うメーカーさんのを使っていましたが、これは正解。

2025-01-09
用途:
室内の計測

社内で什器類の入れ替えを行うことになり,室内の細かい構造を含めたサイズ感を把握する必要が出てきたので,購入してみました.巻き尺でもよいのですが,一瞬で計測できるし,軽量コンパクトなので,やはりレーザー距離計を買って正解でした.

2024-09-21
用途:
図面作成
有限会社I・L・M 様 (不動産業)

非常に使いやすく、制度も高いので距離・面積を求めるのに大変重宝しています。

対象商品:
44395147
2024-03-10
用途:
採寸作業

ポケットに入れて置けるサイズで使いやすく、数字も見やすい

対象商品:
44395147
2024-04-17
用途:
室内の現場での距離測定
建設業・工事業

使いやすくてかっこいいですね。
頭かの距離測定も出来たらもっと良かったと思います。

対象商品:
44395147
2021-10-29
用途:
作業部屋及び工具倉庫の測量、作成に使用
製造業

機能として最小になりますが素人が使うことを考えると
操作性、測量範囲、価格とも申し分のない距離計です。

1人が参考にしています
対象商品:
44395147
2021-08-02
用途:
店舗の現場調査等の採寸時に使用。
株式会社パーティハウス 様 (卸売・小売業)

便利で正確、大きさもコンパクトで使いやすい。耐久性もあり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
44395147
2021-04-20
用途:
室内の測量
JP HOUSE株式会社 様

操作が簡単なので、使いやすい。それと、軽量でコンパクトなので持ち運びが楽です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする