曜日別特売

ディスクグラインダー 125mm

ディスクグラインダー 125mm - BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダー 125mm - BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダー 125mm - BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダー 125mm - BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダー 125mm - BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダー 125mm - BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダー 125mm - BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダー 125mm - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。
2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。
脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
サイドハンドル標準装備。
4方向ヘッドで切断作業も楽々。
カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。
二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。

用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)22スピンドル径(Φmm)M14×2内容量1台
注意
※切断砥石使用時には常に砥石の1/2以上を覆う切断砥石用保護カバーが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29872526GWS750-12510011000270100751.82.5125
22,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
44395183GWS7-125N10010500280103751.62.5125
25,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
44395199GWS7-125TN1009300280103751.62.5125
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89642935GWS12-125CI100----2.34125
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-21
用途: 鉄工、溶接の仕上げ
親和工業株式会社

モーターの耐久性が他社製品より劣っている感じがする。少し負荷がかかると持てないほど本体が熱くなり、油断すると白煙が出てモーターが焼損する。安いので諦めて2台目、3台目と購入したが全て焼損してしまった。
今は他社のアルミボデイの物に買い換えたが、同じ使用環境でも問題なく使えている。よって他社の物より耐久性が低いと評価する。

対象商品 : 29872526
2021-09-15
用途: 建設機械アタッチメントの肉盛り溶接後の研磨
株式会社リペアフィールドサービス業

現在まで100mmタイプを使用していたが、このボッシュを使用して作業時間が各段に短縮された。非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする