ビットホルダーシキアングルアダプター

ビットホルダーシキアングルアダプター - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。

用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44395235GFA18-W
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44395235
2020-04-19
用途: 二段手すりのビス留めに…。
山田工務店建設業・工事業

本来なら二段手すりのビス留めはアングルドライバーですが、BOSCHの新型ドライバードリルを購入し、このアタッチメント使用しての施工を試しました。トルク調整が利くので頭を潰さず締め込み出来ました。
残念ながらビットが9ミリなのでこのタイプよりドリルチャックの方が良いかも!
でも実用性はありますよ!

2020-04-25
用途: 手すり施工に…。
山田工務店建設業・工事業

二段手すりだと上の手すりはアングルドリルでないとビス留め出来ませんのでこちらをチョイス。ただただ残念なのはシャンク深さが13ミリではない9ミリなのでビットや鉄鋼キリがホームセンターで売って居ない。BOSCHの工具を使う私はこの点が否めない。モノタロウさん深さ9ミリ六角シャンクキリ&ビットの安いのを販売お願いいたします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする